Kegellager Timken JM511946-90K04, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 61.468 mm

Kegellager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM511946-90K04
Rubix:03327489
Fabrikant:100132902
EAN:0053893629179
TIMKEN JM 511946-90K04 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte61,468 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 511946-90K04 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnen- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders vooraf ingesteld tijdens de productie.

Toepassingen

Reductietandwielen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61,468x109,982x109,982 mm
Logistiek gewicht2233 g
Afmeting verpakking (D x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht verpakking2232,6 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte61,468 mm
Type lagerspelingcn
€ 438,35 excl. BTW
/ stuk
€ 530,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.