Kegellager Timken HM813842, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 36.51 mm

Timken kegelrollager HM

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM813842
Rubix:03384218
Fabrikant:100111948
EAN:0053893695303
TIMKEN HM 813842-20332 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 813842-20332 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1357,1 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,51 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm813800
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr229000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 181,66 excl. BTW
/ stuk
€ 219,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.