Kegellager SKF 32026 X, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 47.4 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32026 X
Rubix:03046249
Fabrikant:37738
EAN:7316577005748
SKF 32026 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte47,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32026 X KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,4x200x200 mm
Logistiek gewicht4950 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte47,4 mm
Type lagerspelingcn
Serie320x
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r540 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr388 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 327,17 excl. BTW
/ stuk
€ 395,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.