Kegellager Timken LM29700LA-90030, Buitendiameter: 65.09 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM29700LA-90030
Rubix:03328273
EAN:0053893242101
TIMKEN LM 29700L A-90030 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,09 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29700L A-90030 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy LM 29700L A-90030: matched 2S-snap-ring assembly met vooraf ingestelde lagermaat voor nauwkeurige axiale positionering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,09 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Serielm29700la-90030
Totale breedte lager39,62 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 172,27 excl. BTW
/ stuk
€ 208,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen