Kegellager Timken 759-902A9, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 104.772 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:759-902A9
Rubix:03324782
EAN:0013992310293


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,772 mm |
Productdetails : TIMKEN 759-902A9 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken 759-902A9 kegellager assy voor belastingen waarbij betrouwbare lagerprestaties nodig zijn. Afmetingen: 88,9×161,925×104,772 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,772 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 755 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 104,772 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 570000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.509,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.826,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen