Kegellager Timken H242649-90040, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 211.137 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H242649-90040
Rubix:03384131
Fabrikant:100184760
EAN:0053893543918
TIMKEN H 242649-90040 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter206,375 mm
Buitendiameter336,55 mm
Breedte211,137 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 242649-90040 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)211,137x336,55x336,55 mm
Logistiek gewicht68594 g
Afmeting verpakking (D x B x H)331x398x436 mm
Gewicht verpakking68594,1 g
Binnendiameter206,375 mm
Buitendiameter336,55 mm
Breedte211,137 mm
Type lagerspelingcn
€ 15.341,44 excl. BTW
/ stuk
€ 18.563,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.