Kegellager Timken 14136A/14276, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 26.721 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14136A/14276
Rubix:03320270
EAN:0053893287874
TIMKEN 14136 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte26,721 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14136 A/14276 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken eenrijig kegellager (cone + cup) 14136A/14276 met boringen 34,925 mm en buitendiameter 69,012 mm. Ontworpen voor koppels en gecombineerde radiale/axiale belastingen in uiteenlopende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte26,721 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,35 kg
Serie14000
Kokerstaal
Referentietoerental5900 rpm
Grenstoerental7800 rpm
Totale breedte lager26,982 mm
NormABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM; INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED BEARINGS)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 82,89 excl. BTW
/ stuk
€ 100,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.