Kegellager SKF 47487/47420 A/Q, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 34.635 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:47487/47420 A/Q
Rubix:03471071
Fabrikant:82107
EAN:7316570616668


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 34,635 mm |
Productdetails : SKF 47487/47420 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG
Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard N/A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32,54x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1492 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 34,635 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 228000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 154000 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,86 excl. BTW
/ stuk
€ 181,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen