Kegellager Timken M514512, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 26.187 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:M514512
Rubix:03328904
Fabrikant:100117536
EAN:0053893629452







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 26,187 mm |
Productdetails : TIMKEN M 514512 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,9x133,9x34,5 mm |
| Gewicht verpakking | 481,7 g |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 26,187 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Serie | m514500 |
| Totale breedte lager | 38,887 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 203000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 150000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,75 excl. BTW
/ stuk
€ 234,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen