Kegellager Timken LM241110, Buitendiameter: 276.225 mm | Binnendiameter: 203.987 mm | Breedte: 34.133 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM241110
Rubix:03385250
Fabrikant:100186029
EAN:0053893541303
TIMKEN LM 241110 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter203,987 mm
Buitendiameter276,225 mm
Breedte34,133 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 241110 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)295,4x295,4x52,4 mm
Gewicht verpakking1965,9 g
Binnendiameter203,987 mm
Buitendiameter276,225 mm
Breedte34,133 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,1 kg
Serielm241100
Totale breedte lager80,171 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r721000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr404000 N
€ 830,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.004,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen