Kegellager Timken 94700-90155, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 143.002 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94700-90155
Rubix:03325591
Fabrikant:100024904
EAN:0053893448473
TIMKEN 94700-90155 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte143,002 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94700-90155 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x289,052x289,052 mm
Logistiek gewicht33071 g
Afmeting verpakking (D x B x H)79,502x273,05x273,05 mm
Gewicht verpakking33071,4 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte143,002 mm
Type lagerspelingcn
€ 7.668,65 excl. BTW
/ stuk
€ 9.279,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.