Kegellager Timken H715346XX, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 46.038 mm

Power Dense kegelrollagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H715346XX
Rubix:03326005
Fabrikant:100114801
EAN:0053893668208
TIMKEN H 715346 XX CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 715346 XX CONE


Op het eerste gezicht kunt u misschien niet zien wat het verschil is tussen dit kegelrollager en elk ander. Bij nadere inspectie zult u merken dat Timken® brandstofefficiënte lagers lichter en dunner zijn dan hun standaard tegenhangers. Van verbeterd brandstofverbruik tot verhoogde betrouwbaarheid, brandstofefficiënte lagers bieden precies wat u nodig hebt om een beter assysteem te bouwen.

Sterke punten

Geavanceerd kegelvormig ontwerp resulteert in een vermindering van het energieverbruik met 30 procent en tot 2 procent verbetering van het brandstofverbruik van het voertuig. Power Dense-ontwerp vermindert het lagergewicht met 10-15 procent. Gecontroleerd instelmoment helpt u nauwkeurigere instellingen te bereiken, wat resulteert in de best mogelijke asprestaties.

Toepassingen

Lichtbelaste voertuigassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,974x111,252x111,252 mm
Logistiek gewicht1999 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1999,4 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,3 kg
Serieh715300
Kokerstaal
Totale breedte lager46,038 mm
NormTYPE TS (SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r405000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr319000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 978,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.184,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.