Kegellager FAG 30210-A>A, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 17 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:30210-A
FAG:30210-A>A
Rubix:03015572
Fabrikant:0956401000000
EAN:4054372947896

Productdetails : FAG 30210 A KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 302..-a |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Grenstoerental | 8200 rpm |
| Totale breedte lager | 21,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 96000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 79000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,69 excl. BTW
/ stuk
€ 56,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
