Kegellager Timken 394AB-20024, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 94.016 mm | Breedte: 18.824 mm

Enkele rij - flenscup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:394AB-20024
Rubix:03384823
Fabrikant:100026608
EAN:0053893025759
TIMKEN 394 AB CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter94,016 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte18,824 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 394 AB CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren | De flensbuitenring (cup) maakt doorgeboorde behuizing mogelijk

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels / Verloopstukeenheden / Autotechnische transmissies / Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,6x117,6x31,8 mm
Gewicht verpakking271,7 g
Binnendiameter94,016 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte18,824 mm
Type lagerspelingcn
€ 110,05 excl. BTW
/ stuk
€ 133,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen