Kegellager Timken 397/394D, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 21.996 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:397/394D
Rubix:03322608
EAN:0053893791579


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,996 mm |
Productdetails : TIMKEN 397/394 D KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Timken kegellager 397/394D met 60 mm boring en 110 mm buitendiameter. Breedte over kegels: 52,385 mm. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,996 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,02 kg |
| Serie | 395 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 52,385 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 413,45 excl. BTW
/ stuk
€ 500,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen