MCGILL SB 22206 SS/W33 TONLAGER
Enkelrijig Sferisch Rollager Cilindrische Boring Met Afdichting
Zie technische informatieReferenties
McGill:SB 22206 W33 SS
Rubix:03732319

Productdetails : MCGILL SB 22206 SS/W33 TONLAGER
Enkelrijig Sferisch Rollager Cilindrische Boring Met Afdichting SB 22206 W33 SS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Referentietoerental | 4050 rpm |
| Grenstoerental | 8100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47596 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51150 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 479,40 excl. BTW
/ stuk
€ 580,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
