SKF 22312 EK/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22312 EK/VA405
Rubix:03470343
Fabrikant:89120
EAN:7316570485325
SKF 22312 EK/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22312 EK/VA405 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF biedt een hoogwaardige oplossing, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen met trillingen. Dankzij het zelfinstellende vermogen en de geoptimaliseerde constructie zorgt het voor uitzonderlijke betrouwbaarheid bij zware belastingen.

Kenmerken:
Dit SKF-lager bevat twee rijen symmetrische rollen, waardoor het uitlijnfouten en doorbuigingen van de as effectief kan compenseren. Het geavanceerde E-ontwerp met kooien van oppervlaktegeharde plaatmetaal optimaliseert de belastingverdeling en beperkt de traagheid, wat hogere toerentallen mogelijk maakt. De conische boring vereenvoudigt een nauwkeurige montage, met of zonder spanhuls, wat een optimale aanpassing van de interne speling garandeert. Dit tonlager is voorzien van een smeergroef en smeergaten in de buitenring, wat een efficiënte nasmering garandeert. De C4 interne speling, standaard op VA405 versies, verhoogt de tolerantie voor thermische uitzettingen en hoge toerentallen en garandeert een soepele rotatie onder belasting.

Onderhoud:
Dit lager vereist speciale aandacht voor onderhoud vanwege het open ontwerp. Regelmatig nasmeren is cruciaal om de prestaties op peil te houden en de levensduur te verlengen. De ringvormige groef en smeergaten vergemakkelijken het gelijkmatig aanbrengen van het smeermiddel. Het is essentieel om een vet van hoge kwaliteit te gebruiken, aangepast aan de specifieke belastingen en gebruiksomstandigheden. De maximale gebruikstemperatuur van het lager zelf is hoog (ongeveer 200°C), maar dit wordt beperkt door het gekozen smeermiddel.

Afdichting:
Dit type lager is open, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen heeft. Dit maakt het vatbaar voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vocht. De afwezigheid van afdichtingen minimaliseert echter de interne wrijving, wat bijdraagt aan een lager energieverbruik en hogere toerentallen.

Merkinformatie:
SKF werd in 1907 opgericht in Zweden en is een wereldleider op het gebied van rotatietechnologie. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen met duizenden distributeurs en is toegewijd aan het verminderen van wrijving en duurzame innovatie. Het merk investeert aanzienlijk in R&D (onderzoek en ontwikkeling) om efficiëntere en energiebesparende oplossingen te ontwikkelen voor meer dan 40 industriële sectoren, van de auto-industrie tot de luchtvaart.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Zelfinstellend: compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Verhoogde robuustheid: ontworpen om intense trillingen en hoge centrifugaalkrachten (VA405) te weerstaan;
- Hoge snelheid: geoptimaliseerd ontwerp (E-type, C4 speling, plaatmetalen kooi) voor hoge toerentallen;
- Slijtvastheid: oppervlaktegeharde plaatmetalen kooi voor verbeterde duurzaamheid, vooral bij aanwezigheid van verontreinigingen;
- Eenvoudig Onderhoud: geïntegreerd smeersysteem voor efficiënt nasmeren;
- Nauwkeurige montage: conische boring voor strakke montage en goed beheerde toleranties.

Toepassingen:
Dit type lager is uitermate geschikt voor toepassingen onder zware omstandigheden met hoge belastingen en sterke trillingen. Het is bijzonder geschikt voor uitrustingen zoals walsrollen, zaagframes, trilzeven en andere zware industriële machines. Dankzij het robuuste ontwerp is het ideaal voor omgevingen met hoge toerentallen, versnellingen en centrifugaalkrachten, waar een standaardgroefkogellager misschien niet genoeg is.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x130x130 mm
Logistiek gewicht2855,8 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental4000 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr325 N
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
€ 236,33 excl. BTW
/ stuk
€ 285,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen