• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Elektrodetang
    7. ESAB TIG SPANHULS 1.6 MM 0157123013

    ESAB TIG SPANHULS 1.6 MM 0157123013

    Elektrodetang Esab

    Zie technische informatie

    Referenties

    Esab:0157123013
    Rubix:A0447310
    EAN:0662067000708
    brand logo

    Technische samenvatting

    Diameter3,2 mm
    Zie alle specificaties

    Productdetails : ESAB TIG SPANHULS 1.6 MM 0157123013


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid2
    Diameter3,2 mm
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1,88 excl. BTW
    / 2 stuks
    € 2,27 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 14 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BINZEL SPANTANG 1,0 50 MM 17/18/26 -702.0006 - 10N22BINZEL TIG ELEKTRODENHOUDER 1,6 MM PRO BG2 - 775.0062SAF-FRO SPANTANG DIA. 2.4 W000306255 (BL=2ST)BINZEL SPANTANG 1,6 50 MM 17/18/26 -702.0008 - 10N23BINZEL ELEKTRODEHOUDER M GASLENS 2,0 MM PRO BG1 777.0177BINZEL SPANTANG 4,0 50 MM 17/18/26 -702.0011 - 54N20ESAB SPANTANG 2.4 50 MM SRB 400 -10N24HDSPARTEX SPANTANG D3.2 TIG 9/20 - 865792BINZEL SPANTANG 3,2 MM 25 L 9/20 9/20 -701.0253 - 13N24BINZEL TIG ELEKTRODENHOUDER 2,0 MM PRO BG2 - 775.0067BINZEL ELEKTRODEHOUDER GASLENS 3.2 MM PRO BG1 - 776.0174SPARTEX SPANTANG D2.4 (10N24) TIG 17/18/26 - 865815SPARTEX SPANTANG D2.4 TIG 9/20 - 865791ESAB SPANTANG 2.4 MM 50 MM 17/18/26 - 10N24BINZEL ELEKTRODEHOUDER M GASLENS 1,0 MM PRO BG1 777.0171
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap