Referenties
Abicor Binzel:702.0008
Rubix:24360320
EAN:4036584106988

Productdetails : BINZEL SPANTANG 1,6 50 MM 17/18/26 -702.0008 - 10N23
Bankschroefklem SRL 17/18/26.
L=50mm SRL 17/18/26.
Sterke punten
Standaard slijtagedeel internationale markt. Moet worden aangepast aan de diameter van de elektrode.
Toepassingen
Standaard slijtagedeel internationale markt. Moet worden aangepast aan de diameter van de gebruikte elektrode.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x50 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 7x110x170 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | srl 17/18/26 |
| Diameter | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
