Referenties
Abicor Binzel:702.0005
Rubix:24381588
EAN:4036584097897

Productdetails : BINZEL SPANTANG 0,5 50 MM 17/18/26 -702.0005 - 10N21
Vice clamp SRL 17/18/26.
L=50mm SRL 17/18/26.
Sterke punten
Standard wear part international market. Must be adapted to the diameter of the electrode.
Toepassingen
Manual TIG welding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x50 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 7x110x170 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | srl 17/18/26 |
| Diameter | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
