• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Elektrodetang
    7. KEMPPI ELEKTRODEHOUDER MYKING 450

    KEMPPI ELEKTRODEHOUDER MYKING 450

    Elektrodetang Kemppi

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kemppi:9871070
    Rubix:24762978
    brand logo

    Productdetails : KEMPPI ELEKTRODEHOUDER MYKING 450


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 61,39 excl. BTW
    / stuk
    € 74,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BINZEL TIG ELEKTRODENHOUDER 3,2 MM PRO BG1 - 776.0064BINZEL TIG ELEKTRODENHOUDER 1,6 MM PRO BG2 - 775.0062BINZEL SPANTANG 1,6 50 MM 17/18/26 -702.0008 - 10N23BINZEL ELEKTRODEHOUDER M GASLENS 2,4 MM PRO BG1 777.0173BINZEL SPANTANG 1,2 MM 25 L 9/20 9/20 -701.0254BINZEL SPANTANG GROOT 2,4 MM 17/18/26 701.0173 - 10N24DBINZEL ELEKTRODEHOUDER M GASLENS 1,6 MM PRO BG1 777.0172SPARTEX SPANTANG D3.2 TIG 9/20 - 865792ESAB TIG SPANHULS 1.6 MM 0157123013BINZEL ELEKTRODEHOUDER GASLENS 1.0 MM PRO BG1 - 776.0171BINZEL ELEKTRODEHOUDER GASLENS 3.2 MM PRO BG1 - 776.0174ESAB SPANTANG 2.4 MM 50 MM 17/18/26 - 10N24SPARTEX SPANTANG D2.0 (53N87) TIG 17/18/26 - 865814BINZEL KLEMHULS ABIPLUG VOOR 50-70 MM2 L=25 D=14 d=13BINZEL ELEKTRODEHOUDER GASLENS 2.4 MM PRO BG1 - 776.0173
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap