Facom Bestsellers 2026
Filter opties
Categorieën
gereedschappen & meettechniek (680)
bedrijfsuitrusting en -inrichting (167)
onderhoud & reparatie (19)
tooling & verspaning (14)
bevestiging & montage (10)
pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (3)
persoonlijke beschermingsmiddelen, safety & hygiëne (1)
lastechniek (1)
1Merk / Fabrikant
facom
(895)

799 Product (en) met 895 variant (s):
FACOM SET INBUSSLEUTELS LANG 1,5-10 83SH.JP9A (SET=9ST)
- facom:83SH.JP9A
- rubix:10109233
- ean:3148519133448
- Aantal elementen:9
- Afdruk:hex / allen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 24,51 excl. BTW
/ set
FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467B.JP10PB (SET=10ST)
- facom:467B.JP10PB
- rubix:10109878
- ean:3662424068386
- Aantal elementen:10
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 184,51 excl. BTW
/ set
FACOM NANO ULTRA COMPACTE DOPPENSET 1/4 R.360NANOPB
- facom:R.360NANOPB
- rubix:10105016
- ean:3148518528610
- Aantal elementen:38
- Aansluiting:1/4 ''
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 168,00 excl. BTW
/ set
FACOM MONTEURSHAMER DIN STEEL GRAFIET 205C.50 580G
- facom:205C.50
- rubix:10105292
- ean:3148517863224
- Type:monteurshamer
- Sectie:27 mm
- Lengte:320 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 16,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM KUNSTSTOF HAMER TERUGSLAGVRIJ 212A.50
- facom:212A.50
- rubix:10106873
- ean:3148511484807
- Type:moker
- Sectie:50 mm
- Lengte:320 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 52,51 excl. BTW
/ stuk
FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST ATW.J10PB (SET=10ST)
- facom:ATW.J10PB
- rubix:10109979
- ean:3662424097027
- Aantal elementen:10
- Afdruk:meervoudige opdruk
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 43,51 excl. BTW
/ set
FACOM KRUISSLEUTEL MET 4 PROFIELEN 985548
- facom:985548
- rubix:10108155
- ean:3148516236548
- Type sleutel:sleutel voor bedieningskasten
- Aantal sleutels:4
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 20,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 6-KANT 1/2 STM.J9APB (SET=9ST)
- facom:STM.J9APB
- rubix:10101849
- ean:3662424070525
- Aantal elementen:9
- Aansluiting:1/2 ''
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 121,00 excl. BTW
/ set
FACOM DUBBELZIJDIG MEETLINT MET ABS-BEHUIZING 893B.319PB
- facom:893B.319PB
- rubix:10105634
- ean:3662424081170
- Bekisting:abs
- Lengte:3 m
- Breedte:19 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 7,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM INBUSSLEUTELS MET T-GREEP 84TZSA.PB
- facom:84TZSA.PB
- rubix:10109959
- ean:3662424074790
- Aantal elementen:6
- Afdruk:meervoudige opdruk
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 38,51 excl. BTW
/ stuk
FACOM MODULE 8 SCHROEVENDRAAIER GEISOLEERD MOD.AT1VE
- facom:MOD.AT1VE
- rubix:10102453
- ean:3662424098338
- Aantal elementen:8
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 72,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM DOORSLAGEN STD 249.GPB
- facom:249.GPB
- rubix:10109988
- ean:3148519884371
- Aantal elementen:5
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 53,51 excl. BTW
/ stuk
FACOM COMPLEET SLOT TBV CHRONO JET NR. 2840.17
- facom:2840.17
- rubix:10109987
- ean:3148516923349
- Type:slot
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
FACOM TELESCOPISCHE SPIEGEL 55MM 834B.RTI
- facom:834B.RTI
- rubix:10109263
- ean:3662424036217
- Vorm:rond
- Lengte:955 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
FACOM SET BEKLEDE DOORSLAGEN MOD.CGPB
- facom:MOD.CG
- rubix:10109665
- ean:3148517290457
- Aantal elementen:11
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 106,51 excl. BTW
/ stuk
FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 125A.80
- facom:125A.80
- rubix:10106275
- ean:3148511346594
- Opening:80
- Lengte:280 mm
- Type:haaksleutel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 32,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM DIAG MECH SNIJTANG 160MM 192A.16CPE
- facom:192A.16CPE
- rubix:A0607991
- ean:3662424076541
- Vorm van de bekken:rond
- Lengte:160 mm
- Gewicht:200 g
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 24,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM SET HAKEN EN VEREN JET3-07/08 (2ST)
- facom:JET3-07/08
- rubix:10100152
- ean:3148519053876
- Type:haak
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 17,83 excl. BTW
/ stuk
FACOM SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST PZ ATDVE.J6PB (SET=6ST)
- facom:ATDVE.J6PB
- rubix:10562704
- ean:3662424096167
- Aantal elementen:6
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 38,51 excl. BTW
/ set
FACOM MODULE T-INBUS MET BOLKOP MODM.84TZSA
- facom:MODM.84TZSA
- rubix:10105622
- ean:3662424076190
- Aantal elementen:7
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 71,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM FLESSENHOUDER JET.LA1
- facom:JET.LA1
- rubix:A0139398
- ean:3662424107252
- Type:zijdelingse flessenhouder
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 62,00 excl. BTW
/ stuk
FACOM INBUSSLEUTELS LANG TORX KOGELKOP 89S.JP8A (SET=8ST)
- facom:89S.JP8A
- rubix:10101349
- ean:3148519133523
- Aantal elementen:8
- Afdruk:torx profiel
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 52,51 excl. BTW
/ set
FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 1/2 - SERIE L SL.161PB
- facom:SL.161PB
- rubix:10109951
- ean:3148519045369
- Aansluiting:1/2 ''
- Lengte:262 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 36,51 excl. BTW
/ stuk
FACOM SLEUTELSET 64C 64C.J2PB (SET=2ST)
- facom:64C.J2PB
- rubix:A0068816
- ean:3148518123754
- Aantal elementen:2
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 57,51 excl. BTW
/ set
24 items van 799
























