Referenties
FAG:22240-B-K-MB
Rubix:03031650
EAN:4012801188548



Productdetails : FAG 22240 B/K/MB TONLAGER TWEERIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 98 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.236,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3.915,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
