Referenties
SKF:22322 E
Rubix:03470369
Fabrikant:35382
EAN:7316570112689

Productdetails : SKF 22322 E TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om uitlijningen en afbuigingen van de as automatisch te compenseren. Het kan ook hoge radiale en axiale belastingen gelijktijdig opnemen in beide richtingen. Dit model is uitgerust met twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering gecentreerd op de binnenring of op de kooien.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft twee rijen symmetrische rollen, geplaatst in de kooien van plaatmetaal. Dit ontwerp vermindert de traagheid en maakt hoge toerentallen mogelijk zonder afbreuk te doen aan de sterkte. De cilindrische boring maakt eenvoudige, directe montage op de as mogelijk, terwijl de open, afdichtingsloze constructie visuele inspectie vergemakkelijkt en wrijving beperkt. Dit lager is ook voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring die een effectieve nasmering mogelijk maken. Het E-ontwerp van dit model onderscheidt zich door de integratie van een zwevende geleidering, die de belastingverdeling en levensduur verbetert. Dit type tweerijige rollager is perfect geschikt voor dynamische toepassingen die robuustheid en prestaties vereisen.
Onderhoud:
Om de prestaties op lange termijn te behouden, moet dit lager regelmatig worden nagesmeerd via de op de buitenring ingebouwde componenten. Het smeermiddel moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden, vooral bij hoge temperaturen tot 200 °C. Het is essentieel om de behuizing vóór elke bewerking grondig te reinigen, vooral als er verontreinigingen of tekenen van slijtage worden gedetecteerd. Preventief onderhoud, in combinatie met regelmatige controles van de gebruiksomstandigheden, garandeert de betrouwbaarheid van het product.
Afdichting:
Dit model is open, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen bevat. Dit verlaagt de rolweerstand en optimaliseert de efficiëntie, maar maakt het lager gevoeliger voor het binnendringen van stof, vocht of vaste deeltjes. Daarom is een goede omgevingsbescherming en netheid bij montage cruciaal. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter het onderhoud en verbetert de warmteafvoer in bepaalde gebruikssituaties.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler in oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten doeltreffend dankzij zelfinstellende constructie;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geschikt voor hoge toerentallen zonder overmatige warmteontwikkeling;
- Eenvoudige nasmering via smeergroef en drie smeergaten in de buitenring;
- Snelle, directe montage dankzij cilindrische boring;
- Vereenvoudigd onderhoud en visuele controle dankzij open constructie.
Toepassingen:
Dit type tonlager wordt veelvuldig gebruikt in sectoren zoals de cementproductie, staalindustrie, papierproductie en mijnbouw. Het is ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan gecombineerde belastingen, zoals transportbanden, brekers, persen of aandrijfassen. Het wordt aanbevolen in installaties die betrouwbaar moeten draaien in stoffige omgevingen, bij trillingen of bij sterk wisselende toerentallen. Dankzij het robuuste ontwerp is dit lager ook geschikt voor onderhoudsinterventies en snelle vervangingen in industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft twee rijen symmetrische rollen, geplaatst in de kooien van plaatmetaal. Dit ontwerp vermindert de traagheid en maakt hoge toerentallen mogelijk zonder afbreuk te doen aan de sterkte. De cilindrische boring maakt eenvoudige, directe montage op de as mogelijk, terwijl de open, afdichtingsloze constructie visuele inspectie vergemakkelijkt en wrijving beperkt. Dit lager is ook voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring die een effectieve nasmering mogelijk maken. Het E-ontwerp van dit model onderscheidt zich door de integratie van een zwevende geleidering, die de belastingverdeling en levensduur verbetert. Dit type tweerijige rollager is perfect geschikt voor dynamische toepassingen die robuustheid en prestaties vereisen.
Onderhoud:
Om de prestaties op lange termijn te behouden, moet dit lager regelmatig worden nagesmeerd via de op de buitenring ingebouwde componenten. Het smeermiddel moet aangepast zijn aan de gebruiksomstandigheden, vooral bij hoge temperaturen tot 200 °C. Het is essentieel om de behuizing vóór elke bewerking grondig te reinigen, vooral als er verontreinigingen of tekenen van slijtage worden gedetecteerd. Preventief onderhoud, in combinatie met regelmatige controles van de gebruiksomstandigheden, garandeert de betrouwbaarheid van het product.
Afdichting:
Dit model is open, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen bevat. Dit verlaagt de rolweerstand en optimaliseert de efficiëntie, maar maakt het lager gevoeliger voor het binnendringen van stof, vocht of vaste deeltjes. Daarom is een goede omgevingsbescherming en netheid bij montage cruciaal. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter het onderhoud en verbetert de warmteafvoer in bepaalde gebruikssituaties.
Merkinformatie:
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler in oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector en de voedingsverwerkingsindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten doeltreffend dankzij zelfinstellende constructie;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geschikt voor hoge toerentallen zonder overmatige warmteontwikkeling;
- Eenvoudige nasmering via smeergroef en drie smeergaten in de buitenring;
- Snelle, directe montage dankzij cilindrische boring;
- Vereenvoudigd onderhoud en visuele controle dankzij open constructie.
Toepassingen:
Dit type tonlager wordt veelvuldig gebruikt in sectoren zoals de cementproductie, staalindustrie, papierproductie en mijnbouw. Het is ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan gecombineerde belastingen, zoals transportbanden, brekers, persen of aandrijfassen. Het wordt aanbevolen in installaties die betrouwbaar moeten draaien in stoffige omgevingen, bij trillingen of bij sterk wisselende toerentallen. Dankzij het robuuste ontwerp is dit lager ook geschikt voor onderhoudsinterventies en snelle vervangingen in industriële toepassingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 17680 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1120 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 989 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 890,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.078,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden