FAG FRM 85X4 STELRING

FAG Vaste ring FE

Zie technische informatie

Referenties

FAG:FRM85/4
Rubix:03017156
Fabrikant:0167301190000
EAN:4012801051828
FAG FRM 85X4 STELRING

Technische samenvatting

Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter79 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG FRM 85X4 STELRING


FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers

Sterke punten

Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x85x85 mm
Logistiek gewicht19 g
Typevaste ring voor lagerbehuizing
Binnendiameter79 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte4 mm
Aangepaste tariefcode73182100
€ 9,54 excl. BTW
/ stuk
€ 11,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen