Referenties
Timken:SUCPLF207/FVSL613
Rubix:A0378593
Fabrikant:SUCPLF207/FVSL613
EAN:0013992249715


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCPLF 207/FVSL613 FLENSLAGERBLOK KNST RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCPLF207/FVSL613 is een corrosion-resistant vier-bout flenslagerblok met polymeer behuizing en RVS insert. Uitvoering met food-grade solid lube (FVSL613) voor betrouwbare smering in was-/corrosieomgevingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 35,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | kunststof (wit thermoplastisch) met rvs inzet |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 46,9 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | sucplf207 |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Klemmen | 17,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Bouwvorm | vier-bout flenslagerblok (polymeer behuizing) met rvs insert, set screw locking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,11 excl. BTW
/ stuk
€ 365,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen