INA PCFTR 45 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCFTR45-XL
Rubix:03120094
Fabrikant:0008318320000
EAN:4064327885234
INA PCFTR 45 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte51,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCFTR 45 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG


PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte51,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten160 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte150 mm
Lengte150 mm
Seriepcftr..-xl
Totale breedte lager51,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter150 mm
€ 124,11 excl. BTW
/ stuk
€ 150,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden