Referenties
Timken:SUCSFL208/F
Rubix:A0035446
Fabrikant:SUCSFL208/F
EAN:0013992248756


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSFL 208/F FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSFL208/F is een corrosiebestendig RVS flenslagerblok met set-screw vergrendeling. Voorzien van rubberafdichting met beschermende metalen slinger voor food-grade toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
| Materiaal | giet roestvast staal (rvs) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 94 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | sucsfl |
| Totale breedte lager | 51,2 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Bouwvorm | twee-bouten flenslagerblok, set-screw locking |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,42 excl. BTW
/ stuk
€ 517,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen