Referenties
Timken:UCPA206-18
Rubix:A0633219
Fabrikant:UCPA206-18
EAN:0013992457950


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 206-18 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA206-18 kogel-lagerblok met getapte voet en stelringsluiting. Voorzien van gebonden afdichting met stalen flinger voor betere bescherming in natte/vuilige omgevingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 42,9 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Klemmen | 15,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Bouwvorm | getapte voet lagerblok (tapped base) met stelringsluiting (set screw locking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,64 excl. BTW
/ stuk
€ 73,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen