Referenties
Timken:UCPA208-25
Rubix:A0633210
Fabrikant:UCPA208-25
EAN:0013992458056


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 58 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 208-25 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA208-25 kogellagerblok met getapte voet en twee-bout montage. Bonded nitril-rubberen afdichting met externe steel flinger voor bescherming bij nat/vuil gebruik.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) iso 185 grade 200 (astm a48 grade no. 30) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 98 mm |
| Lengte | 116 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Klemmen | 36 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Bouwvorm | gietijzeren getapte voet (tapped base) kogellagerblok (pillow block housings) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,79 excl. BTW
/ stuk
€ 103,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen