Referenties
INA:PCF35-XL
Rubix:03120050
Fabrikant:0008319130000
EAN:4012802790832


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCF 35 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden PCF, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 118 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,43 excl. BTW
/ stuk
€ 87,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden