INA RCJTZ 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJTZ20-XL
Rubix:03120346
Fabrikant:0008316620000
EAN:4012802791266
INA RCJTZ 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte60,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTZ 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTZ, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte60,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalvlokgrafietgietijzer
Hoogte31,7 mm
Lengte112,5 mm
Seriercjtz..-xl
Totale breedte lager45,6 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter112,5 mm
Gewicht0,61 kg
Bouwvormtwee-bouts flenshuis, gietijzeren behuizing, centreerpen, excentrische borgkraag, voorziening voor nasmering
€ 67,79 excl. BTW
/ stuk
€ 82,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden