Referenties
SNR:SF212N
Rubix:A0900769
EAN:3413520576967


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 66,3 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SNR SF 212 N FLENSLAGERHUIS LEEG RVS
Vierkant flenslagerhuis met 4 bevestigingsboringen, kan nader gesmeerd worden zonder inzet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 66,3 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 82 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,25 excl. BTW
/ stuk
€ 572,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen