Referenties
FAG:F508-WB-L
Rubix:03034172
Fabrikant:0383829380000
EAN:4012801213035

Productdetails : FAG F 508 WB/L FLENSLAGERHUIS OPEN KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypes, brede versie met conische boring en klemsleeve, continue as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143x71x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2900 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,78 excl. BTW
/ stuk
€ 270,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen