FAG UCF 202 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCF202
FAG:UCF202-J7
Rubix:03129262
Fabrikant:0821575960000
EAN:4047643336932
FAG UCF 202 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCF 202 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flenshuisunit UCF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter15 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten64 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lager gemaakt van standaard lagerstaal
Hoogte33,3 mm
Lengte86 mm
Serieucf
Totale breedte lager33,3 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter33,3 mm
Gewicht0,6 kg
Bouwvorm4-boutflens
Aangepaste tariefcode84832000
€ 55,95 excl. BTW
/ stuk
€ 67,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen