Referenties
INA:RMEY35-XL-N
Rubix:03120462
Fabrikant:0009469740000
EAN:4012802803013


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 10 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
Productdetails : INA RMEY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen
Sterke punten
PME wordt geleverd met het lager GRAE-NPPB, PMEY met het GAY-NPPB, RME met de GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 110 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 135 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Totale breedte lager | 20,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,61 excl. BTW
/ stuk
€ 98,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen