Referenties
RHP:SFT1.3/16
Rubix:03304059
Fabrikant:SFT1.3/16 R
EAN:00747023026869


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 141,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Productdetails : RHP SFT-1.3/16 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 141,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 38,1 mm |
| Lengte | 29,8 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 42,21 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,71 excl. BTW
/ stuk
€ 104,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen