INA PCCJ 35 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCCJ35
Rubix:03127150
Fabrikant:0008905370000
EAN:4012802808117
INA PCCJ 35 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCCJ 35 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden PCCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, dubbele rij hoekcontact kogellager, P afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,7x118x70 mm
Logistiek gewicht1480 g
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte31,7 mm
Lengte118 mm
Seriepccj
Totale breedte lager36 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39500 N
Buitendiameter118 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
€ 195,41 excl. BTW
/ stuk
€ 236,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen