Referenties
INA:PCFTR20-XL
Rubix:03120084
Fabrikant:0008317860000
EAN:4012802791051


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 89,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFTR 20 XL FLENSLAGERBLOK DRIEHOEKIG
PCFTR-huisgebouwen, driebout-flenshuisgebouwen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 89,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 34 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Totale breedte lager | 92 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,81 excl. BTW
/ stuk
€ 72,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen