Referenties
INA:RME40-XL-N
Rubix:03120420
Fabrikant:0096431410000
EAN:4012802837773


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 11,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
Productdetails : INA RME 40 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PME geleverd met rollager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 11,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 120 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 145 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | rme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 23 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,64 excl. BTW
/ stuk
€ 136,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen