INA RMEO 40 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RMEO40-XL
Rubix:03120444
Fabrikant:0009459430000
EAN:4012802803259
INA RMEO 40 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte54,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RMEO 40 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits RMEO, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte54,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte194 mm
Lengte194 mm
Seriermeo..-xl
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44500 N
Buitendiameter194 mm
€ 194,21 excl. BTW
/ stuk
€ 234,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen