Referenties
Iscar:FF EWX D25-3-120-C25-05
Rubix:20755760
Fabrikant:3105524

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D25-3-120-C25-05 3105524
FF EWX frezenhouder voor snelvoer (Helido upfeed) met dubbelzijdige wisselplaten met 6 snijkanten. Koelmiddel doorlopend; totale lengte 205 mm, snij-diameter tot 25 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 205 mm |
| Schacht | rond |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,00 excl. BTW
/ stuk
€ 517,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen