Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D100-12-32R
Rubix:20755672
Fabrikant:3104596



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D100-12-32R 3104596
ISCAR SOF45 8/16-D100-12-32R indexeerbare vlakfrees met snijdiameter 100 mm en 12 snijkanten. Externe koelmiddeltoevoer en 45° uitvoering voor o.a. facing en profiling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 12 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor style b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.290,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.560,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen