Referenties
Sandvik Coromant:R390-025C6D-11L177
Rubix:A0442872
Fabrikant:7002104
EAN:7323220841684

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-025C6D-11L177
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 63 mm |
| Z | 0,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 177 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.341,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen