Referenties
Iscar:FF EWX D32-4-060-W25-05
Rubix:20755766
Fabrikant:3105526



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D32-4-060-W25-05 3105526
ISCAR FF EWX fast feed frees met dubbelzijdige inserts (6 snijranden). Diameter 32 mm, Z=4 en totale lengte 120 mm, met koelmiddel door de snijkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 27 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 120 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 423,00 excl. BTW
/ stuk
€ 511,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen