Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D100-08-32R
Rubix:20755670
Fabrikant:3104587



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D100-08-32R 3104587
ISCAR SOF45 8/16-D100-08-32R indexeerbare 45° vlakfrees met DC 100 mm, OAL 50 mm en Z=8 (rechter). Geen interne koeling (Nee); externe koeling mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 108 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 8 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor style b |
| Diameter handvat | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.090,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.318,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen