Referenties
Iscar:HM390 FTP D063-6-22-10
Rubix:20755648
Fabrikant:3107283




Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 FTP D063-6-22-10 3107283
ISCAR HM390 FTP freeshouder (90°) met HM390 TPKT-inserts en interne koelmiddeltoegang (coolant thru). Diameter 63 mm, boring 22 mm en 6 snijitems voor efficiënte afwerkings- en sleufbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 45 mm |
| Schacht | arbor style a |
| Schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 638,00 excl. BTW
/ stuk
€ 771,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen