Referenties
Iscar:FF EWX D40-5-S50-C32-05
Rubix:20755784
Fabrikant:3105536



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D40-5-S50-C32-05 3105536
FF EWX frees van Iscar voor hoogvoedermilling met doorlopende koeling. Voor dubbelzijdige WXCU inserts met 6 snijkanten; schacht Ø32 en totale lengte 150 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Z | 5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 150 mm |
| Schacht | round |
| Diameter handvat | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 500,00 excl. BTW
/ stuk
€ 605,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen