Referenties
Iscar:FF EWX D32-4-060-W32-05
Rubix:20755768
Fabrikant:3105527

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D32-4-060-W32-05 3105527
ISCAR FF EWX D32-4-060-W32-05 is een high-feed freeskop voor snel materiaalverwijderen met 4 snijkanten en doorlopende koeling. Totale lengte 125 mm voor flexibele bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 125 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 423,00 excl. BTW
/ stuk
€ 511,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen