Referenties
Sandvik Coromant:415-20EH20-05H
Rubix:A0443547
Fabrikant:7082516
EAN:7323221196127

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-20EH20-05H
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 32 mm |
| Schacht | coromant eh e20 |
| Diameter handvat | 19,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,20 excl. BTW
/ stuk
€ 487,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen